シェルシートバッグMT

シェルシートバッグMT TANAX
(2件のレビュー)

ポリカーボネート製・ハードシェル形状のスポーティなシートバッグです。 スポーティさと実用性を併せ持つ、一体感のあるエアロ形状。
小さなシートにベストマッチ。車体のシルエットを崩しません。
シートに固定する新ベルトは、これ1本で簡単&ズレないKシステムベルトを採用。
ショートツーリングに最適な飲み物やデジカメ、スマホ、タブレット等の貴重品が収まる程よい5リッター。
メインファスナーは大きな開口部で荷物が出し入れしやすく、鍵を取り付けることができるロック機能付きスライダーです。※鍵は付属しません
肩掛け用として、セフティベルトを用意。急な雨にも安心のレインカバー付属。
部品構成 :バッグ本体×1、 Kシステムベルト×1、 レインカバー×1、 接続バックル×2、 セフティベルト×1

容量(L)10~14 材質PC樹脂/1680Dポリエステル 質量(kg)0.85 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×256×326(最小時)、264×256×326mm(最大時) 最大使用質量(kg)4 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80068887 MFK-238 ブラック
13,000
 
 
取扱い終了
80068914 MFK-239 ヘアラインシルバー
13,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
80068914
2019-11-13
用途:
バイクのツーリング
サービス業

ヤマハMT 25には、少し大きいかなと思ったのですが、付けて見たら丁度良い大きさでよかったです。

対象商品:
80068887
2018-07-30
用途:
ツーリング時に重宝。
コヤマオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ポップアップ式なので出先でお土産などを買った時に大変便利です、トップがハードケースでしっかりしていてスタイリッシュで気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする