中西産業 中西産業の 建築金物 中西産業の 建具金物 中西産業の ドア・扉金物 ドアアイ ドアアイ 注文コード (1件のレビュー) 視界160℃ 取付穴Φ12 挟み巾1~10mm 用途プレスドア用 材質銅合金 仕上クローム 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KJ-Ⅰ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 81951634 KJ-Ⅰ オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ドア・扉金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NBK-196 ビークフランス蝶番(面付型) BEST(金物) 税込¥1,538~ ¥1,398~ 195DR ノイズレス旗蝶番(面付・彫込型) BEST(金物) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 195KM 兼用面付旗蝶番(コーナー) BEST(金物) 税込¥1,099~ ¥999~ スリム円筒戸当り RB-3 シロクマ 税込¥1,099~ ¥999~ パワーキャノン戸当り RB-43 シロクマ 税込¥1,022 ¥929 123 テクタス BEST(金物) 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ 123 テクタス BEST(金物) 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ ステン上框戸当り RS-8 シロクマ 税込¥318~ ¥289~ スキスム 面付けマグネットドアストッパー セット品 永大産業 税込¥2,088~ ¥1,898~ ステン上枠戸当り RS-15R シロクマ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ドーム戸当り床付 RB-10 シロクマ 税込¥4,398 ¥3,998 トップ戸当り RB-22 シロクマ 税込¥4,068 ¥3,698 ステン上枠戸当り RS-15L シロクマ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ カチッと強く止まる マグネットドアストッパー WAKI 税込¥1,428 ¥1,298 ヒルズ戸当り RZ-6 シロクマ 税込¥637 ¥579 バスケットへ ステン丸棒戸当り RS-1 シロクマ 税込¥824~ ¥749~ 198 二枚合せ長蝶番 BEST(金物) 税込¥549~ ¥499~ ドアスコープ No.5 シロクマ 税込¥1,099~ ¥999~ 191 兼用旗蝶番 BEST(金物) 税込¥703 ¥639 バスケットへ 158 ピボットヒンジ(持出吊 埋込型) BEST(金物) 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物ドア・扉金物ドアビュアー・ドアスコープ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 81951634 2020-02-19 用途: 市営住宅のドアスコープ取替え時 建設業・工事業 取付箇所のドア厚が1~2mmでも両面で挟み込め、取付も、とても簡単でした。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります 丁番 ヒンジ ステー 戸当り ドアクローザー 門扉固定 ドアキャッチ ドアチェーン ドアガード ドアビュアー・ドアスコープ 明かり採り ペット用出入口 ドア・扉金物関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品