曜日別特売

IHジャー炊飯器 (5.5合炊き)

IHジャー炊飯器 (5.5合炊き) - Panasonic(パナソニック)

ダイヤモンド銅釜(底面打ち出し加工)。メニュー数:7メニュー(白米・無洗米・玄米・雑穀米・炊込み・炊きおこわ・おかゆ)。
ふた加熱板丸洗い可能。麦ごはんも炊ける雑穀米コース搭載。

質量(kg)
4.1
消費電力(W)
1100(炊飯時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.5×36.6×21
モード
7メニュー(白米・無洗米・玄米・雑穀米・炊込み・炊きおこわ・おかゆ)
年間消費電力量(kWh/年)
71.9
炊飯容量
1L (0.5~5.5合炊き)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81965993SR-VFD1060
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする