IHジャー炊飯器 (5.5合炊き)
一粒一粒にしっかり熱を伝えるダイヤモンド銅釜の炊飯器。ふた加熱板丸洗い可能。麦ごはんも炊ける雑穀米コース搭載。
フレームは凹凸が少なくて汚れを拭き取りやすいステンレス製。
- 用途
- IH炊飯器、炊飯ジャーとして。
- 付属品
- しゃもじ、計量カップ
- 質量(kg)
- 4.2
- 消費電力(W)
- 1100(炊飯時)
- 加熱方式
- 2段IH
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 25.5×36.6×21
- モード
- 7メニュー(白米・無洗米・玄米・雑穀米・炊込み・炊きおこわ・おかゆ)
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 71.9
- 炊飯容量
- 1L (0.5~5.5合炊き)
- 内容量
- 1台
炊飯器/精米機 の新着商品
カテゴリ
















![炊飯器 本炭釜 炭漆黒 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 本炭釜 炭漆黒 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574266-260909-02.jpg)
![炊飯器 本炭釜 白絹 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 本炭釜 白絹 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574239-260909-02.jpg)
![炊飯器 炭炊釜 白亜麻 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 炭炊釜 白亜麻 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574327-260909-02.jpg)
![炊飯器 炭炊釜 黒曜 [1升 /IH] 三菱電機 炊飯器 炭炊釜 黒曜 [1升 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574300-260909-02.jpg)
![炊飯器 炭炊釜 黒曜 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 炭炊釜 黒曜 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574248-260909-02.jpg)





