コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル
たっぷり撮れる大容量モデルなどラインナップが充実
低消費電力仕様
地球に優しい国際レベルの環境性能
- 動作環境
- 温度:0~60℃
湿度:10~80%(結露なきこと)
- 電源電圧(V)
- 5/3.3
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 36.4×42.8×3.3(突起部を除く)
- 消費電流(mA)
- 5V動作時:平均22mA、3.3V動作時:平均20mA
- インターフェース
- コンパクトフラッシュTYPE I (CFA準拠)
- 消費電力(mW)
- 5V動作時:平均110、3.3V動作時:平均66
- 内容量
- 1台
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
























