ウレタンOリング U565 ORI型

ウレタンOリング U565 ORI型 NOK ウレタンOリング U565 ORI型 NOK ウレタンOリング U565 ORI型 NOK ウレタンOリング U565 ORI型 NOK ウレタンOリング U565 ORI型 NOK ウレタンOリング U565 ORI型 NOK
(1件のレビュー)

材質ウレタンゴム(AU) 耐圧・耐摩耗用) 内容量1個
お気に入りに追加
54件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83164962 ORI P - 3 V (1.9 X 2.8) 6.6
オープン
379
417 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83164996 ORI P - 4 V (1.9 X 3.8) 7.6
オープン
399
439 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83165023 ORI P - 5 V (1.9 X 4.8) 8.6
オープン
379
417 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83165057 ORI P - 6 V (1.9 X 5.8) 9.6
オープン
379
417 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83165093 ORI P - 7 V (1.9 X 6.8) 10.6
オープン
389
428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83165127 ORI P - 8 V (1.9 X 7.8) 11.6
オープン
419
461 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83165154 ORI P - 9 V (1.9 X 8.8) 12.6
オープン
479
527 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83165172 ORI P - 10 V (1.9 X 9.8) 13.6
オープン
399
439 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83165197 ORI P - 10A V (2.4 X 9.8) 14.6
オープン
429
472 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83165233 ORI P - 11 V (2.4 X 10.8) 15.6
オープン
419
461 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83165267 ORI P - 11.2 V (2.4 X 11.0) 15.8
オープン
439
483 (税込)
5日以内出荷
83165303 ORI P - 12 V (2.4 X 11.8 ) 16.6
オープン
449
494 (税込)
5日以内出荷
83165337 ORI P - 12.5 V (2.4 X 12.3) 17.1
オープン
439
483 (税込)
5日以内出荷
83165355 ORI P - 14 V (2.4 X 13.8) 18.6
オープン
399
439 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83165364 ORI P - 15 V (2.4 X 14.8) 19.6
オープン
499
549 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83165398 ORI P - 16 V (2.4 X 15.8) 20.6
オープン
439
483 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83165425 ORI P - 18 V (2.4 X 17.8) 22.6
オープン
449
494 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83165468 ORI P - 20 V (2.4 X 19.8) 24.6
オープン
449
494 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83165495 ORI P - 21 V (2.4 X 20.8) 25.6
オープン
449
494 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83165538 ORI P - 22 V (2.4 X 21.8) 26.6
オープン
579
637 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83165556 ORI P - 22A V (3.5 X 21.7) 28.7
オープン
579
637 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83165574 ORI P - 22.4 V (3.5 X 22.1) 29.1
オープン
599
659 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83165608 ORI P - 24 V (3.5 X 23.7) 30.7
オープン
569
626 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83165626 ORI P - 25 V (3.5 X 24.7) 31.7
オープン
459
505 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83165644 ORI P - 25.5 V (3.5 X 25.2) 32.2
オープン
589
648 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83165678 ORI P - 26 V (3.5 X 25.7) 32.7
オープン
489
538 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83165705 ORI P - 28 V (3.5 X 27.7) 34.7
オープン
489
538 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83165818 ORI P - 29 V (3.5 X 28.7) 35.7
オープン
489
538 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83165906 ORI P - 29.5 V (3.5 X 29.2) 36.2
オープン
599
659 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83165933 ORI P - 30 V (3.5 X 29.7) 36.7
オープン
489
538 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83165967 ORI P - 31 V (3.5 X 30.7) 37.7
オープン
599
659 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83166003 ORI P - 31.5 V (3.5 X 31.2) 38.2
オープン
599
659 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83166037 ORI P - 32 V (3.5 X 31.7) 38.7
オープン
539
593 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83166064 ORI P - 34 V (3.5 X 33.7) 40.7
オープン
419
461 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83166098 ORI P - 35 V (3.5 X 34.7) 41.7
オープン
499
549 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83166116 ORI P - 35.5 V (3.5 X 35.2) 42.2
オープン
619
681 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83166134 ORI P - 36 V (3.5 X 35.7) 42.7
オープン
559
615 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83166168 ORI P - 38 V (3.5 X 37.7) 44.7
オープン
619
681 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83166186 ORI P - 39 V (3.5 X 38.7) 45.7
オープン
569
626 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83166213 ORI P - 40 V (3.5 X 39.7) 46.7
オープン
549
604 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83166247 ORI P - 41 V (3.5 X 40.7) 47.7
オープン
619
681 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83166283 ORI P - 42 V (3.5 X 41.7) 48.7
オープン
589
648 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83166326 ORI P - 44 V (3.5 X 43.7) 50.7
オープン
649
714 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83166353 ORI P - 45 V (3.5 X 44.7) 51.7
オープン
589
648 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83166387 ORI P - 46 V (3.5 X 45.7) 52.7
オープン
639
703 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83166414 ORI P - 48 V (3.5 X 47.7) 54.7
オープン
599
659 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83166457 ORI P - 49 V (3.5 X 48.7) 55.7
オープン
619
681 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83166502 ORI P - 50 V (3.5 X 49.7) 56.7
オープン
779
857 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83166545 ORI G - 25 V (3.1 X 24.4) 30.6
オープン
469
516 (税込)
5日以内出荷

返品不可
83166572 ORI G - 30 V (3.1 X 29.4) 35.6
オープン
479
527 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
83164996
2021-12-10
用途:
200気圧の高圧空気の開閉に使用

通常のオーリング(NBR70やNBR90)を使用しましたが、全て破損して困っていました。
この度、ウレタンのオーリングで何ら問題無く使用する事ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする