曜日別特売

美ブロHG 3点セット

美ブロHG 3点セット - 四国化成美ブロHG 3点セット - 四国化成美ブロHG 3点セット - 四国化成美ブロHG 3点セット - 四国化成

ブロック塀に直塗りOK。素朴な風合いの外装材。

用途目地部にへこみがある既設ブロック塀など主な用途主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、目地処理材:土・炭素繊維、上塗材:砂・土・炭素繊維セット内容ex.シーラー1袋、目地処理材1セット、上塗材1セット、SKセレクトカラー1袋使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【目地処理材】1:標準加水両の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「目地処理材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。1:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、目地処理材:基材2200/袋、合成樹脂エマルション500/袋、上塗材:基材15000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋塗布面積(m2)2危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)塗布厚さ(mm)上塗材:3.0(模様付けにより異なる)標準加水量目地材:0.25L/袋、上塗材:1.3L/袋内容量1セット(19.75kg)
注意
※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。
※下地は完全に乾燥させてください。
※商品に白華の原因成分は含まれていませんが、ブロック塀などの下地の白華に起因する白華現象が生じる場合があります。
※白華の恐れがある場合や、下地が白華している場合は白華を除去した後、「ジュラックスシーラーB」(別売)を塗布してから施工してください。
※施工後、表面に水がかかると空気置換が起こり、表面に微細な泡が発生することがありますが、商品の性能には問題ありません。
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84344767BHG-MSN024
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344776BHG-MS125
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344785BHG-MS088
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344794BHG-MS240
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344803BHG-MS341
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344812BHG-MS034
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344828BHG-MS113
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344837BHG-MS109
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344846BHG-MS104
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344855BHG-MS245
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344864BHG-MS152
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344873BHG-MS143
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344882BHG-MS255
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344898BHG-MS403
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344907BHG-MS247
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344916BHG-MS154
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344925BHG-MS147
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344934BHG-MS145
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344943BHG-MS260
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344952BHG-MS256
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344968BHG-MS157
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344977BHG-MS257
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344986BHG-MS362
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344995BHG-MSN360
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84345004BHG-MS354
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84345013BHG-MS406
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84345022BHG-MS142
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84345038BHG-MS258
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84345047BHG-MS259
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84345056BHG-MSN363
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84345065BHG-MS271
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84345074BHG-MS366
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84345083BHG-MS367
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84345092BHG-MS365
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84345108BHG-MS369
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84345117BHG-MSN163
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84345126BHG-MS165
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84345135BHG-MS151
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84345144BHG-MS267
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84345153BHG-MS264
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84345162BHG-MS171
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84345178BHG-MS419
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84345187BHG-MS285
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84345196BHG-MS283
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84345205BHG-MSN277
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84345214BHG-MS049
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84345223BHG-MS200
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84345232BHG-MS295
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84345248BHG-MS385
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84345257BHG-MS386
14,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする