半導体用コーティング剤

半導体用コーティング剤 - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

使いやすい1成分です。
半流動性です。
加熱により硬化し、半導体ペレットへの接着性に優れています。
硬化後のゴムの硬さが低いので、ワイヤー、ハンダ、ペレットに対する応力を緩和します。
高純度で接着性に優れているため、半導体素子表面をイオン性不純物の汚染から保護します。

用途
トランジスタ、IC、サイリスタ、ダイオードその他半導体素子のジャンクションコーティング材
硬さ
10(タイプA)
比重
1.02(23℃)
体積抵抗率(Ωcm)
1.0×107
粘度
6.0Pa.s(23℃)
硬化条件
150℃、4h
誘電正接
0.001(60Hz)
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
絶縁破壊強度(kV/mm)
20
内容量
1本(500g)
注意
※取り扱い時は、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を使用してください。
局所廃棄装置を運転し、換気をよくしてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外観
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84941894TSJ3155硬化前:白色液状、硬化後:白色ゴム状
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12203846TSJ3155B硬化前:黒色液状、硬化後:黒色ゴム状
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする