地球儀

地球儀 昭和カートン

地勢図・日本語表記
標高別に色分けされた地勢図です。

材質球:紙・プラスチック、フレ-ム:ポリスチレン、台座:ABS樹脂 高さ(mm)335 球径(Φmm)210 縮尺6000万分の1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84968582 TP-21N
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84968582 TP-21N 51491075 21-TPJP-G 21-TPJP-G 地球儀 昭和カートン 51491075 地球儀 昭和カートン 1個 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする