薄肉ソケット インパクト用 トーションタイプ
アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。リムの深いタイヤにも対応可能な全長100mmです。
ソケット内部にはウレタンパッドが入っているのでホイールナットを傷つけにくくなっています。
一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
差込角(sq.)1/2(12.7mm)
深さ(mm)22
材質クロムモリブデン
全長(mm)100
内容量1個
注意
※アルミホイール用薄肉設計なので、オーバートルクでの使用は破損する可能性があります。※ホイールによっては外径サイズが合わない場合があります。サイズをよくお確かめの上、ご注文をお願いします。
整備工具・収納 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 87533312
2021-09-13
- 用途:
- ホイールナット専用トルクレンチに使用
これまでは、有名メーカーのものを使用していた。いずれも2年前後でホイールナットと噛みつき始めスピーディーなトルク管理ができなくなった。
それら有名メーカーと比べて圧倒的に安価な本品だが、まったく問題なく使用できている。
使用開始から4か月未満だが半年以内に噛みつくことが無ければ圧倒的なコスパでカバーできると考える。リピート予定の良品。ただし、表面に錆が浮き始めるのは物凄く早かった。有名メーカー品では錆の1つもでていない。
- 対象商品:
- 87533328
2021-09-04
- 用途:
- 車のホイールの脱着
サービス業
アルミホイールだとホイールナットが穴に入り込むため
薄肉タイプでないと入らない場合があったり、ホイールに
傷をつけたりすることがあるので非常に良いです。
- 対象商品:
- 87533312
2021-06-26
- 用途:
- ホイールナットの着脱に
スズキ車用に購入したが、トーションの効果はイマイチ感じられない。強力なエアインパクトだと,効果があるのかもしれないが、非力な電動インパクトでは、単に長くて、保管場所に困る代物だった。非力な電動だと、普通のショートソケットでも良かったかな。まあ、使えるから問題はないけれど。
- 対象商品:
- 87533328
2021-05-07
- 用途:
- タイヤ交換時の必須アイテムとして
その他業種
薄いソケットしか入らないホイールが有るので購入。インパクトも気を遣って回す必要が無くなり安心です。強度は必要にして十分かと思います。
- 対象商品:
- 87533337
2021-02-16
- 用途:
- 自家用車のメンテ
KTCやTONEに比べて随分安いです。インパクト用なのにピンやゴムリングが付属してませんが、主にトルクレンチで使いますので問題なし。