導電ペン

導電ペン ケニス

描いた線が乾くと導線になる、特殊なペンです。 紙やプラスチック上に電気回路を描くことができます。さらに、導電性接着剤としても使用可能です。 インクは粘性が高く垂れません。また室温で乾燥します。

容量(mL)10/本 抵抗値20×15mm:46Ω、70×3mm:431Ω 耐電圧(V)最大DC12 内容量1組(2本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87534852 EP-2K
6,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする