マイクロプレート(セルプレート)

マイクロプレート(セルプレート) ケニス
(2件のレビュー)

少量の試薬でたくさんの実験が行える「マイクロスケール実験」に適した容器です。実験後の廃液量も削減できます。

ウェル形状平底 仕様平底・フタ付 材質ポリスチレン 寸法(mm)127.8×85.5×22.6 穴深さ(mm)17.4 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
穴径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87535087 6穴 34.8
400
 
 
取扱い終了
87535096 12穴 22.1
440
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
87535087
2021-10-25
用途:
実験
その他業種

これから使用しますが、到着時何も問題なく綺麗です!

対象商品:
87535096
2018-10-18
用途:
理科の実験
教育・研究機関

結構思っていたのより,大きめでしたが,実験には使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする