ダイヤルゲージ バックプランジャタイプ
治具等に取り付けがしやすいアーム付き
測定面に対して目盛が平行になるので正面からの読み取りに便利です。
用途工作機械等のテーブルの水平出しに。狭い場所で目盛板が見えにくい箇所の測定に。
目量(mm)0.01
測定範囲(mm)5
質量(g)80
寸法A(mm)44
寸法F(mm)28
寸法D(mm)4.5
測定力(N)1.4以下
寸法E(mm)6.35
寸法B(mm)38
寸法C(mm)9
目盛仕様0-50-100
寸法G(mm)57
戻り誤差(μm)5
指示誤差[1/2回転](μm)±12
指示誤差[1回転](μm)±15
指示誤差[全測定範囲](μm)±20
繰返し精度(μm)5
裏ぶた仕様バックプランジャ形
ホルダー径(mm)6
内容量1個
注意
※用途以外での使用はお止めください。※落としたり、ぶつけたり、分解や改造をしないでください。※注油をしないでください。塵埃等を誘引し作動不良の原因となります。
※保管は湿気、ほこり、オイルミストの少ない場所にしてください。
ダイヤルゲージ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02956863 | - | 45521192 | 196A-6 |
![]() |
バックプランジャ形ダイヤルゲージ | Peacock(尾崎製作所) | 1台 | ¥9,898 税込¥10,888 | メーカー違いの相当品です |