曜日別特売

ニュートラルデンシティフィルター

ニュートラルデンシティフィルター - HOYA

可視域において分光透過率が平坦なフィルターで、400nmから700nmの間で10nmごとの透過率の平均値により命名してあります。例えばND-50とは平均透過率が50%であることを表わします。特定波長のエネルギーを選択的に吸収することなく光の強さをコントロールするため、カラー撮影の際の露光量調節に最適で、その他各種測定器の光量調節などに用いられています。

用途エレクトロニクス用、光量調節用材質ガラス寸法(mm)50×50内容量1枚
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
透過率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88552616ND-00
9,400
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
88552625ND-0.10.1
9,400
9,398
10,338(税込)
当日出荷
88552634ND-0.30.3
9,400
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
88552643ND-11
9,400
9,398
10,338(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
88552652ND-33
9,400
9,398
10,338(税込)
当日出荷
88552668ND-55
9,400
9,398
10,338(税込)
当日出荷
88552677ND-1010
9,400
9,398
10,338(税込)
当日出荷
88552686ND-1313
9,400
9,398
10,338(税込)
当日出荷
88552695ND-1515
9,400
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
88552704ND-2020
9,400
9,398
10,338(税込)
当日出荷
88552713ND-2525
9,400
9,398
10,338(税込)
当日出荷
88552722ND-3030
9,400
9,398
10,338(税込)
当日出荷
88552738ND-4040
9,400
9,398
10,338(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
88552747ND-5050
9,400
9,398
10,338(税込)
当日出荷
88552756ND-6060
9,400
9,398
10,338(税込)
当日出荷
88552765ND-7070
9,400
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
88552774ND-8080
9,400
9,398
10,338(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする