フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K)
無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスジョイントシート
使用流体水系・油系などの一般配管
最高使用温度(℃)150
耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
呼び圧力5K
内容量1枚
注意
※圧力と耐熱温度は使用条件により反比例します。蒸気配管での使用は避けて下さい。
ガス系流体での使用は、厚み1.5mm以下で内パッキンを推奨します。また、ペーストの併用やボルトの増締めを行って下さい。
ノンアスジョイントシートは、石綿ジョイントシートの使用領域をすべてカバーするものではありません。一般的施工要領を守ってご使用下さい。
配管・水廻り設備部材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04678267 | 1.5T 5K 10A | 76386093 | 1.5T 5K 10A |
![]() |
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K) | ダイコー | 1枚 | ¥43 税込¥47 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04678294 | 1.5T 5K 15A | 76386109 | 1.5T 5K 15A |
![]() |
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K) | ダイコー | 1枚 | ¥55 税込¥61 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04678319 | 1.5T 5K 20A | 76386118 | 1.5T 5K 20A |
![]() |
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K) | ダイコー | 1枚 | ¥76 税込¥84 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04678337 | 1.5T 5K 25A | 76386127 | 1.5T 5K 25A |
![]() |
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K) | ダイコー | 1枚 | ¥92 税込¥101 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04678364 | 1.5T 5K 32A | 76386136 | 1.5T 5K 32A |
![]() |
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K) | ダイコー | 1枚 | ¥99 税込¥109 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04678389 | 1.5T 5K 40A | 76386145 | 1.5T 5K 40A |
![]() |
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K) | ダイコー | 1枚 | ¥119 税込¥131 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04678407 | 1.5T 5K 50A | 76386154 | 1.5T 5K 50A |
![]() |
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K) | ダイコー | 1枚 | ¥139 税込¥153 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04678425 | 1.5T 5K 65A | 76386163 | 1.5T 5K 65A |
![]() |
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K) | ダイコー | 1枚 | ¥219 税込¥241 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04678443 | 1.5T 5K 80A | 76386179 | 1.5T 5K 80A |
![]() |
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K) | ダイコー | 1枚 | ¥249 税込¥274 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04678477 | 1.5T 5K 100A | 76386188 | 1.5T 5K 100A |
![]() |
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K) | ダイコー | 1枚 | ¥279 税込¥307 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04678495 | 1.5T 5K 125A | 76386197 | 1.5T 5K 125A |
![]() |
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K) | ダイコー | 1枚 | ¥309 税込¥340 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04678513 | 1.5T 5K 150A | 76386206 | 1.5T 5K 150A |
![]() |
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K) | ダイコー | 1枚 | ¥409 税込¥450 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04678538 | 1.5T 5K 200A | 76386215 | 1.5T 5K 200A |
![]() |
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K) | ダイコー | 1枚 | ¥519 税込¥571 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |