フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K)
無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット
厚さ(mm)1.5
使用流体水系・油系などの一般配管
種別フランジ用全面パッキン
最高使用温度(℃)150
耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
呼び圧力5K
内容量1枚
注意
※圧力と耐熱温度は使用条件により反比例します。蒸気配管での使用は避けて下さい。
ガス系流体での使用は、厚み1.5mm以下で内パッキンを推奨します。また、ペーストの併用やボルトの増締めを行って下さい。
ノンアスジョイントシートは、石綿ジョイントシートの使用領域をすべてカバーするものではありません。一般的施工要領を守ってご使用下さい。
配管・水廻り設備部材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04694954 | 1.5T 5K 10A | 76387579 | 1.5T 5K 10A |
![]() |
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K) | ダイコー | 1枚 | ¥94 税込¥103 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04694979 | 1.5T 5K 15A | 76387588 | 1.5T 5K 15A |
![]() |
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K) | ダイコー | 1枚 | ¥109 税込¥120 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04695006 | 1.5T 5K 20A | 76387597 | 1.5T 5K 20A |
![]() |
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K) | ダイコー | 1枚 | ¥149 税込¥164 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04695024 | 1.5T 5K 25A | 76387606 | 1.5T 5K 25A |
![]() |
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K) | ダイコー | 1枚 | ¥159 税込¥175 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04695033 | 1.5T 5K 32A | 76387615 | 1.5T 5K 32A |
![]() |
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K) | ダイコー | 1枚 | ¥219 税込¥241 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04695085 | 1.5T 5K 40A | 76387624 | 1.5T 5K 40A |
![]() |
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K) | ダイコー | 1枚 | ¥229 税込¥252 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04695119 | 1.5T 5K 50A | 76387633 | 1.5T 5K 50A |
![]() |
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K) | ダイコー | 1枚 | ¥269 税込¥296 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04695137 | 1.5T 5K 65A | 76387649 | 1.5T 5K 65A |
![]() |
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K) | ダイコー | 1枚 | ¥359 税込¥395 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04695155 | 1.5T 5K 80A | 76387658 | 1.5T 5K 80A |
![]() |
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K) | ダイコー | 1枚 | ¥469 税込¥516 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04695189 | 1.5T 5K 100A | 76387667 | 1.5T 5K 100A |
![]() |
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K) | ダイコー | 1枚 | ¥509 税込¥560 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04695207 | 1.5T 5K 125A | 76387676 | 1.5T 5K 125A |
![]() |
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K) | ダイコー | 1枚 | ¥649 税込¥714 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04695225 | 1.5T 5K 150A | 76387685 | 1.5T 5K 150A |
![]() |
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K) | ダイコー | 1枚 | ¥829 税込¥912 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04695243 | 1.5T 5K 200A | 76387694 | 1.5T 5K 200A |
![]() |
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K) | ダイコー | 1枚 | ¥1,198 税込¥1,318 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |