フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K)
無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット
厚さ(mm)1.5
使用流体水系・油系などの一般配管
最高使用温度(℃)150
耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
呼び圧力10K
内容量1枚
注意
※圧力と耐熱温度は使用条件により反比例します。蒸気配管での使用は避けて下さい。
ガス系流体での使用は、厚み1.5mm以下で内パッキンを推奨します。また、ペーストの併用やボルトの増締めを行って下さい。
ノンアスジョイントシートは、石綿ジョイントシートの使用領域をすべてカバーするものではありません。一般的施工要領を守ってご使用下さい。
配管・水廻り設備部材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04695268 | 1.5T 10K 10A | 76387703 | 1.5T 10K 10A |
![]() |
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) | ダイコー | 1枚 | ¥109 税込¥120 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04695295 | 1.5T 10K 15A | 76387719 | 1.5T 10K 15A |
![]() |
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) | ダイコー | 1枚 | ¥119 税込¥131 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04695313 | 1.5T 10K 20A | 76387728 | 1.5T 10K 20A |
![]() |
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) | ダイコー | 1枚 | ¥129 税込¥142 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04695338 | 1.5T 10K 25A | 76387737 | 1.5T 10K 25A |
![]() |
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) | ダイコー | 1枚 | ¥199 税込¥219 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04695356 | 1.5T 10K 32A | 76387746 | 1.5T 10K 32A |
![]() |
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) | ダイコー | 1枚 | ¥249 税込¥274 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04695374 | 1.5T 10K 40A | 76387755 | 1.5T 10K 40A |
![]() |
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) | ダイコー | 1枚 | ¥259 税込¥285 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04695399 | 1.5T 10K 50A | 76387764 | 1.5T 10K 50A |
![]() |
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) | ダイコー | 1枚 | ¥319 税込¥351 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04695417 | 1.5T 10K 65A | 76387773 | 1.5T 10K 65A |
![]() |
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) | ダイコー | 1枚 | ¥429 税込¥472 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04695435 | 1.5T 10K 80A | 76387789 | 1.5T 10K 80A |
![]() |
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) | ダイコー | 1枚 | ¥439 税込¥483 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04695453 | 1.5T 10K 100A | 76387798 | 1.5T 10K 100A |
![]() |
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) | ダイコー | 1枚 | ¥579 税込¥637 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04695478 | 1.5T 10K 125A | 76387807 | 1.5T 10K 125A |
![]() |
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) | ダイコー | 1枚 | ¥739 税込¥813 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04695496 | 1.5T 10K 150A | 76387816 | 1.5T 10K 150A |
![]() |
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) | ダイコー | 1枚 | ¥849 税込¥934 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04695523 | 1.5T 10K 200A | 76387825 | 1.5T 10K 200A |
![]() |
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) | ダイコー | 1枚 | ¥1,198 税込¥1,318 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2021-08-06
- 用途:
- 配管工事
真方工業有限会社 様
ちゃんとしたブランド品を買ったほうがいいです。
圧力検査の時に石鹸水をかけたら全部ボルト穴の所がわれて使い物にならず、
全部捨てました。
4人が参考にしています