大和バルブ
鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ
給水器具認証登録品標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
接続
Rc
種別
Y形ストレーナ
形状
Y形
材質(本体)
CAC902
使用流体
油・空気・脈動水・静流水
最高許容圧力(MPa)
(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(120℃以下の静流水)1.4
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ガスケット)
ノンアスベスト
材質(スクリーン)
SUS304
材質(フタ)
C3771B
素材
青銅
呼び圧力
10K
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88565575
B10YTN
1/2
15
80
49
¥
9,310
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
88565584
B10YTN
3/4
20
100
58
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
88565593
B10YTN
1
25
115
71
¥
17,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
88565602
B10YTN
1 1/4
32
135
82
¥
24,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
88565618
B10YTN
1 1/2
40
160
98
¥
30,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
88565627
B10YTN
2
50
195
120
¥
47,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材