TAILBAGS スピードパック
通常の5倍の強度を持つ1680デニールのバリスティックナイロンでできたソフトバッグは積載時の安定性がよく、ライディングに集中できます。
突然の雨にも安心の厚みで、通勤やワンデイツーリングからロングライドまでカバーするラインナップをご用意しています。
容量(L)75~90
材質バリスティックナイロン
質量(g)5140
寸法(cm)75×60×32
内容量1個
通常の5倍の強度を持つ1680デニールのバリスティックナイロンでできたソフトバッグは積載時の安定性がよく、ライディングに集中できます。
突然の雨にも安心の厚みで、通勤やワンデイツーリングからロングライドまでカバーするラインナップをご用意しています。