曜日別特売
モノタロウ

デジタル吊りはかり

デジタル吊りはかり - モノタロウデジタル吊りはかり - モノタロウデジタル吊りはかり - モノタロウデジタル吊りはかり - モノタロウデジタル吊りはかり - モノタロウ
(39件のレビュー)

軽量で持ち運びに便利です。

用途荷物の計量に。ひょう量(kg)0.15~200目量(kg)0.05表示形式デジタル材質樹脂タイプ取引証明以外用電源単4乾電池×2本(別売)精度±0.05kg外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×33×144バックライトひょう量単位kg内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(3.1MB)
注意
※取引や証明に使用することができません。
※安定した場所でご使用ください。
※強い衝撃や振動、強い電磁波が発生する機器類の近くで使用しないでください。
※使用環境の温度や湿度が高い場所や粉塵などのホコリが多い場所で使用しないでください。
※長時間使用しない場合は本体から乾電池を取り外してください。
※kg単位の表示のみとなりますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10931105-
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

モノタロウ デジタル吊りはかり.
この動画は、18が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-10
用途: 試験時の丸太の質量計測
国立大学法人東京農工大学教育・研究機関

軽くてお手軽で大変良いです。
精度検証はしてませんが、再現性は高いので、信用して良さそうです。
この価格でこの性能があれば、言うことありません。

2025-09-08
用途: 製品の重量測定

100kg程度の製品の重量測定に使用します。1kg単位で測れれば良いので安いこちらを購入してみました。200kgまで測れるらしいですがフックやリング部分が見た目からすると弱そうで不安です。破断しないか常に気を付けて使います。

2が参考にしています
2025-10-12
用途: 捕獲物の計量

小さく・軽くて・手軽です。風袋引きでき便利です。本体吊りの輪がもう少し大きければ良かったかな。

対象商品 : 10931105
2025-12-11
用途: 重量の測定

バックライトを点けると、少しでも斜めから液晶を見ると数字が見えないのが非常に不便。それ以外は問題ないのですが…

対象商品 : 10931105
2025-01-26
用途: 捕獲した鹿の体重測定

デジタル吊りばかりでこれ以上安い物はないでしょう。二台目の購入ですが今度は友人が欲しがっていました。

2024-10-18
用途: バネばかりの代わりに使っています。

取り回しが楽なので重宝しています。
レンジの割には精度があるので使い勝手は悪くないです。

対象商品 : 10931105
2023-12-19
用途: 自動車整備

バイクの重量測定に使用しています。チェーンブロックで吊り上げる環境があれば、重量測定には最も安価な方法だと思います。
自身がぶら下がってみましたが、体重を正確に表示しましたので精度もそれなりに高いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10931105
2023-10-27
用途: 資材整頓作業時 重量の計測(管理)
高萩産業建設業・工事業

表示も大きく、簡単に計測作業(管理)が行えるので使い勝手が良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
横向きの状態で使用する事は可能でしょうか。
回答:
横向きでは使用できません。
2024-03-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする