ノートパソコン、タブレット充電キャビネット

ノートパソコン、タブレット充電キャビネット - サンワサプライノートパソコン、タブレット充電キャビネット - サンワサプライノートパソコン、タブレット充電キャビネット - サンワサプライノートパソコン、タブレット充電キャビネット - サンワサプライノートパソコン、タブレット充電キャビネット - サンワサプライノートパソコン、タブレット充電キャビネット - サンワサプライノートパソコン、タブレット充電キャビネット - サンワサプライノートパソコン、タブレット充電キャビネット - サンワサプライ
(1件のレビュー)

ノートパソコンやタブレットを充電しながら保管できるキャビネットです。収納部1ヵ所あたり有効内寸、W30×D380×H272mm)14インチ程度までのタブレット、ノートPCが収納可能です。機器収納部は傷が付きにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉は鍵付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。オプションでCAI-CABCT1へ2台までスタッキングして搭載することができます。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。

用途ACコンセント内蔵。ノートパソコン、タブレットが充電できる保管庫収納数10付属品電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、鍵×2個(200種類)、ケーブルタイ(10本)材質本体/樹脂、側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/樹脂質量(kg)20有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×380×271本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×411×408電源仕様定格入力/AC100120V 50/60Hz 10A、定格出力/AC100120V 10A(1000Wまで)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89519693CAI-CAB44W
127,600
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89519693
2023-01-19
用途: タブレット収納と充電
医療・福祉・介護関連業

収納については、全く問題ないのですが、通電中の音が気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする