曜日別特売
モノタロウ

キャスター ワゴン ステンレス製用

キャスター ワゴン ステンレス製用 - モノタロウ

モノタロウのステンレスワゴン専用のキャスターです。

用途
モノタロウのステンレスワゴンの交換用キャスターとして。
材質
ゴム
キャスター径(Φmm)
75
内容量
1個
注意
※モノタロウのステンレスワゴン以外には使用できません。
※本来の目的以外の用途では使用はしないで下さい。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレーキ有無
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09888403W/OBK無
取扱い終了
1年間返品保証
09888419WBK有
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする