フットブレーキ付 ステンレス台車 SUSΦ125ウレタン車

フットブレーキ付 ステンレス台車 SUSΦ125ウレタン車 - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

ハンドル下のフットペダルを踏み込むことで固定車をロックします。
車輪を除く全ての部品にステンレス材(SUS304)を採用(Dタイプ)ですからサビや汚れを寄せつけません。
ハンドル部は後々の弛みのない溶接固定式です。
荷台コーナー部は搬送中の物や壁の損傷を和らげるR加工仕上げです。

用途
製薬・化学・食品・医療分野でのご利用に。
トラスコ品番
159-1058
材質
荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
1200
幅(mm)
600
高さ(mm)
214
均等荷重(kg)
450
ハンドル高さ(mm)
850
キャスター径(Φmm)
125
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02961529NW-1260DFB
¥230,000
¥159,800
¥175,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする