サカエ
傾斜フック(1本掛け)
フック先端にキャップを付け、安全に拝領したフックです。
用途
ツール、工具の保管に
付属品
抜け止めビス2本
許容荷重(kg)
2
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
21×115×62
内容量
1個
注意
※2010年モデル22.5ピッチ(旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89538322
SFN-28P
パンチング用パネル
¥
1,090
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
車上渡し
89538313
SFN-28L
ルーバー用パネル
¥
910
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください