曜日別特売

強力マグネットフック 固定タイプ

強力マグネットフック 固定タイプ - TRUSCO強力マグネットフック 固定タイプ - TRUSCO強力マグネットフック 固定タイプ - TRUSCO強力マグネットフック 固定タイプ - TRUSCO強力マグネットフック 固定タイプ - TRUSCO強力マグネットフック 固定タイプ - TRUSCO
(9件のレビュー)

ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。

用途
壁面吊り下げ用。
材質
ネオジム磁石、スチール、ニッケルメッキ
シルバー
2018年トラスコ掲載ページ
10 0654
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(外径×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89692058THM-25N平行1.3、垂直1425×8
800
689
758(税込)
当日出荷
89692067THM-36N平行1.5、垂直26.736×8
1,340
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89692076THM-42N平行2.9、垂直4342×9
1,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-28
用途: 冷蔵庫側面、玄関内に資料掲示物等を吊り下げる為
島岡タイル店建設業・工事業

子供達が学校から配布物等を持って生きた際に、学校に持って行く道具等の
吊り下げように使用。特に上履きや書道道具など嵩張り重たい物も下げられるので
重宝しています

対象商品 : 89692058
2026-03-27
用途: まな板を引っ掛けるのに使用しています。
その他業種

厚さ30mm、直径330mmの木製まな板を吊るせるフックを探していました。かなり強力なマグネットで、びくともしません。今後も必要になったら同じ物を購入したいです。

対象商品 : 89692058
2023-10-27
用途: 備品の整理
不動産業

多少重い物を引っ掛けても落ちる事のない磁力です。
かと言って難いほど強過ぎないので使い易いです。

対象商品 : 89692058
2022-05-02
用途: 鉄のドアに木製看板を掛けるのに購入しました。
リラクゼーションサロン癒しの森てなんサービス業

木彫の大切な看板を掛けるのに、強力な磁気の物を探してモノタロウさんのを初めて購入させてもらいました。品物は小さな物でしたが、しっかりと一つずつ梱包されていて、信頼出来る会社だなと感心しました。品物も、強力な磁気で大満足です。
大切な看板なので安心して掛けられました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 89692058
2022-02-15
用途: 職場
製造業

フックの形状や角度が使いやすくマグネットも強力なので何度か購入させて頂きました。次もこれを購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89692058
2021-07-22
用途: 七―ル倉庫内の小物掛け
不動産業

小さいので磁力にはあまり期待していませんでしたが、結構強力です。倉庫の壁に貼って小物の整理に使っています。

対象商品 : 89692058
2021-01-21
用途: 軽トラにヘルメット掛け
建設業・工事業

軽トラの助手席の上の方に取り付けてヘルメットをかけれるようにしました。
磁石も強力で落ちることはなさそうです。
強力すぎてくっつけたあと位置をずらそうとしてスライドしたら傷がつくほどです。
また何個か買ってヘッドライトや袋に入れたかっぱなど掛けれるようにしようかと思ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 89692058
2019-09-25
用途: 戸外にチャイムを吊るすため
製造業

玄関扉の外側にチャイムを吊るすためにしようしています
大き目のチャイムを吊るしていますがビクともしません
申し少し扉から距離をあけて吊るしたいので長いフックの商品が欲しいです
後は耐久性ですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする