曜日別特売

EVAフォーム 黒×オレンジ 3段式工具箱用

EVAフォーム 黒×オレンジ 3段式工具箱用 - TRUSCOEVAフォーム 黒×オレンジ 3段式工具箱用 - TRUSCOEVAフォーム 黒×オレンジ 3段式工具箱用 - TRUSCOEVAフォーム 黒×オレンジ 3段式工具箱用 - TRUSCOEVAフォーム 黒×オレンジ 3段式工具箱用 - TRUSCO

ブラック・グレー2層で表層の黒色部分はカーボン風繊維でコーティングされており、耐久性と高級感にあふれています。
カーボン風繊維コーティングのフォームなので、通常のウレタンフォームと比べ、クリーニングがしやすいです。
収納工具に合わせた立体成型で、各工具のサイズも印字されているので、使用中の工具が一目でわかるとともに、使用後の工具がしっかりと収納できます。

用途TPT55S-B用の専用フォームです。ブラック×グレー材質EVA適合機種TPT55S-B横(mm)4652018年トラスコ掲載ページ4 0036内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
摘要
質量(g)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89705017TPT55SF1856-6746右側1段目用6293
2,900
2,198
2,418(税込)
当日出荷
89705035TPT55SF3856-67483段目用108209
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
89705026TPT55SF2856-6747右側2段目用4793
2,900
2,198
2,418(税込)
当日出荷
89705044TPT55SF4856-6749左側2段目用5493
2,900
2,198
2,418(税込)
当日出荷
89705053TPT55SF5856-6750左側1段目用5793
2,900
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする