曜日別特売

キムテクピュアA6アパレル カバーオール

キムテクピュアA6アパレル カバーオール - 桜井キムテクピュアA6アパレル カバーオール - 桜井キムテクピュアA6アパレル カバーオール - 桜井

クリーンルーム対応の使い捨てつなぎ服です。
高いフィルター性能と蒸れにくさを持った不織布性です。
ウェア表面は帯電防止加工をしてあります。
フード一体型です。
フィルムラミネートした前面パネルと通気性のある背面パネルです。
サムループによりグローブと衣服の隙間ができるリスクを軽減します。
床に着衣がつかないように足の部分が折りたたまれ、スナップ留めされています。

用途
原薬含めグレードB、C、Dの製薬企業様に。
クリーンルームの視察、メンテナンス用に。
有害な粒子から作業者自身と作業環境を守ります。
原子力発電所や焼却施設にも。
紛体作業に。
静電気対策や異物対策に。
伝染病などの拡散予防に。
種別つなぎ規格EN規格機能粉体防護、ミスト防護、静電気防護2018年トラスコ掲載ページ6 0255内容量1セット(25着)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89759224KTPA6CAS836-539418.8
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
89759206KTPA6CAL836-539623.3
オープン
取扱い終了
返品不可
89759215KTPA6CAM836-539518.8
オープン
取扱い終了
89759242KTPA6CAXL836-539723.3
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする