赤外線オイルヒーターVAL6ミニエフワン 60Hz

赤外線オイルヒーターVAL6ミニエフワン 60Hz - 静岡製機赤外線オイルヒーターVAL6ミニエフワン 60Hz - 静岡製機赤外線オイルヒーターVAL6ミニエフワン 60Hz - 静岡製機

赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。

タンク容量(L)25トラスコ品番459-9420質量(kg)39電源単相100V消費電力78W燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)2.4首振角度(°)上方90°~下方5°本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)894×547×960mm燃焼持続時間(h)10発熱量(kW/h)232018年トラスコ掲載ページ9 0916暖房の目安58畳(96[[平米]])(木造)81畳(134[[平米]])(コンクリート)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89807332VAL6-MF1
223,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする