ハタヤリミテッド
レンカライト用蛍光灯電球(20W)
口金
G13
定格電力(W)
18
定格電圧(V)
100
光色
昼白色
適合機種
FP型レンカラント
質量(kg)
0.112
摘要
20W直管形蛍光ランプ
定格周波数(Hz)
50/60
全光束(Lm)
1170
定格寿命(時間)
約8500
色温度(K)
5000
電球の種類
蛍光灯電球
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89828795
FL20SS-N
¥
2,670
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください