曜日別特売

安全メガネ ゼノン

安全メガネ ゼノン - SAMURAI ELVEX
(1件のレビュー)

サムライエルベエクス安全メガネ中、最軽量シリーズ。

用途
チェンソー作業、草刈り機等
付属品
マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)
22
規格
米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89836802X-1透明
¥1,800
取扱い終了
89836818X-2セミクリア(半透明)
¥2,000
取扱い終了
89836827X-3グレイ
¥2,000
取扱い終了
89836836X-4イェロー
¥2,000
取扱い終了
89836845X-6ブルー
¥2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89836818
2019-06-11
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

外で作業する際眩しすぎず
暗くなりすぎずちょうどよいです
少し汗をかいただけで
曇ってしまうのでマイナス★ひとつ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする