曜日別特売
X-2 安全メガネ ゼノン SAMURAI ELVEX 89836818

安全メガネ ゼノン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
89836818
品番
X-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

サムライエルベエクス安全メガネ中、最軽量シリーズ。

用途
チェンソー作業、草刈り機等
レンズ色
セミクリア(半透明)
付属品
マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)
22
規格
米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
可視光線透過率(%)
0.5
保護率(%)
青色光線保護率:0.62
紫外線カット
UV LIGHT(180-380nm) 100% HIGH UV(380-400nm) 100%
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89836818
2019-06-11
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

外で作業する際眩しすぎず
暗くなりすぎずちょうどよいです
少し汗をかいただけで
曇ってしまうのでマイナス★ひとつ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする