デコライトLED フィラメント アンティーク E26

デコライトLED フィラメント アンティーク E26 - STE(エス・ティー・イー)

デコ・フィラメント・アンティークはLED照明に革新的進化をもたらしました。平面発光だった通常のLED電球に対し、縦型に配したフィラメント形状の発光部が、高効率な立体的全周囲発光を実現。さらに特殊な放熱技術により、ヒートシンクを廃した結果、ソケットの付近に影ができず、これまでのLED電球とは比べ物にならないほどの軽量化にも成功しました。レトロでクラッシックなランプシェードから、モダンなデザインのものまでベストマッチします。また電球だけを天井からシンプルにつり下げたり、スタンドに取り付けるだけでも、十分に存在感を発揮するデザイン性の高いLED電球です。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×138
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格寿命(時間)
25000
色温度(K)
2400
光色
赤系電球色
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89872782LDS4L/A24
オープン
取扱い終了
89872807LDS6L/A2/D5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする