18-10ステンレス製ルーミィ デザートスプーン

18-10ステンレス製ルーミィ デザートスプーン パール金属

材質18-10ステンレス鋼 種別デザートスプーン 仕上サテン 食器の種類洋食器 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00373696 B-5272 175
480
 
 
取扱い終了

返品不可
00373836 B-5318 130
600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする