曜日別特売

セーフティーワルツ ラッカー型 フラット 金剛

セーフティーワルツ ラッカー型 フラット 金剛 - 大谷塗料

従来型ラッカー塗料は、トルエン、キシレンが40~60%含まれており、
建築基準法PRTR法、学校環境衛生の基準等の環境関係の法規制が
続々と施行される中、ますます従来型塗料の使用が困難になってきています。
セーフティーワルツ金剛シリーズの塗料は、トルエン、キシレンを始め
厚生労働省が室内指針値を規定している有機溶剤を配合していません。

用途長時間、子供たちが生活する学校や多くの人が集まるホテル・店舗等の環境型木部塗装白濁形状液体規格F☆☆☆☆ O 01319主な用途木部沸点(℃)77~125臭気溶剤臭密度0.988危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類蒸気圧12453Pa(25℃)(酢酸エチル)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09456765-1缶(15kg)30%艶消し
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09456774-1缶(3.8kg)30%艶消し
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
09456783-1缶(15kg)50%艶消し
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09456799-1缶(3.8kg)50%艶消し
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
09456808-1缶(15kg)70%艶消し
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09456817-1缶(3.8kg)70%艶消し
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
09456826-1缶(15kg)100%艶消し
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09456835-1缶(3.8kg)100%艶消し
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする