BDシリーズターミナルブロック

BDシリーズターミナルブロック - IDEC(和泉電気)BDシリーズターミナルブロック - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)

レールマウントタイプと固定端子台タイプを 揃えた省スペースな小形端子台。

仕様マークシート幅(mm)9.5厚さ(mm)0.5品名マークシート長さ(m)1
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
仕様
幅(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09510489BNM7PN101パック(10個)マークシート9.5塩化ビニル(表面:ツルツル)
オープン
499
549(税込)
当日出荷
09510498BNM9PN101個マークシート9.5ファイバシート(表面:ザラザラ)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09510489
2022-08-04
用途: 制御盤組み立て時
製造業

メーカー標準品で今までも多く使用してますが特に問題無く使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする