サムターン回し防止具

サムターン回し防止具 ノムラテック
(2件のレビュー)

サムターンにかぶせる様にドア面に取付けるだけでサムターン回しを防止します。

適合外径44mm以下、高さ45mm以下のサムターン 材質ポリカーポネイト樹脂 寸法(mm)74×74×45 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09894247 N-2072
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09894247
2022-04-04
用途:
日常の防犯
その他業種

しっかりしている、内側からは施錠しにくいが、それだけピッキングし難いということかな。
長く使えそう。

対象商品:
09894247
2018-07-17
用途:
新居での防犯対策です、のぞき窓や郵便受けからのサムターン回しの防止のつもりです。
その他業種

取り付けは簡単でした。実際に役に立つような機会が無いことを祈ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする