曜日別特売

高感度レギュレータ HP10シリーズ

高感度レギュレータ HP10シリーズ - ParkerTAIYO
ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.005~0.4使用流体圧縮空気排気機構リリーフタイプ設定圧力単位MPa内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12066444HP10-011/8Rcリリーフタイプなしブラケット無し
36,500
33,980
37,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
12066453HP10-01-BM1/8Rcリリーフタイプなしブラケット付
39,900
35,980
39,578(税込)
52日以内出荷
返品不可
12066469HP10-01-G1/8Rcリリーフタイプ圧力計付ブラケット無し
43,200
40,880
44,968(税込)
72日以内出荷
返品不可
12066478HP10-01-GBM1/8Rcリリーフタイプ圧力計付ブラケット付
46,800
43,980
48,378(税込)
72日以内出荷
返品不可
12066487HP10-021/4Rcリリーフタイプなしブラケット無し
36,500
33,980
37,378(税込)
84日以内出荷
返品不可
12066496HP10-02-BM1/4Rcリリーフタイプなしブラケット付
39,900
35,980
39,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
12066505HP10-02-G1/4Rcリリーフタイプ圧力計付ブラケット無し
43,200
40,880
44,968(税込)
32日以内出荷
返品不可
12066514HP10-02-GBM1/4Rcリリーフタイプ圧力計付ブラケット付
46,800
43,980
48,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする