パール金属 パール金属の 厨房用品 パール金属の 料理道具 パール金属の フライパン・グリルパン マイライフ ふっ素加工IH対応フライパン マイライフ ふっ素加工IH対応フライパン 注文コード 材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 色オレンジ 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HB-3696 HB-3698 質量(g) 選択解除 381599 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 選択解除 355×200×60465×265×75 有効寸法(mm) 選択解除 200260 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12254717 HB-3696 381 355×200×60 200 ¥1,500 取扱い終了 12254769 HB-3698 599 465×265×75 260 ¥1,800 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フライパン・炒め鍋 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ギガフッカ IH超深型フライパン24cm 和平フレイズ 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ホペア IHマーブルワイドパン24(蓋付 和平フレイズ 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 燕三 IH対応鉄フライパン26cm 和平フレイズ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 涅 IH窒化鉄玉子焼13×19cm 和平フレイズ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ Dr.HOWS ソリッドミニグリルパン TTS 税込¥6,158 ¥5,598 ホペア IH蓋付マーブルスクエアパン18 和平フレイズ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ミディーズIH対応いため鍋21cm 和平フレイズ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 燕三 IH対応鉄フライパン22cm 和平フレイズ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ふっ素加工 マイニッチ IH対応フライパン26cm 和平フレイズ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ デリミーズIHフライパン20cm 和平フレイズ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ホペア IHマーブルワイドパン24cm 和平フレイズ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ ミディーズIH対応フライパン22cm 和平フレイズ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ギガフッカ IH超深型フライパン20cm 和平フレイズ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 涅 IH窒化鉄フライパン24cm(蓋付) 和平フレイズ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ピコットⅡ ガラス蓋14cm 和平フレイズ 税込¥879 ¥799 バスケットへ ピコットⅡ IH2層鋼ミニエッグパン 和平フレイズ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 涅 IH窒化鉄フライパン&いため鍋(蓋付 和平フレイズ 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ メガフッカNEO IH対応フライパン 和平フレイズ 税込¥2,198~ ¥1,998~ 煌匠 木柄フライパン26cm 和平フレイズ 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ ピコットⅡ IH2層鋼ミニミルクパン14 和平フレイズ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具フライパン・グリルパンフライパン・炒め鍋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります フライパン・炒め鍋 鍋・フライパンセット 鉄フライパン/中華鍋 オーブンウェア 卵焼き器・オムレツパン 魚焼きフライパン・焼き網 フライパン用フタ ハンドル・その他関連商品 グリルパン・スキレット シェアする マイページ 最近見た商品