トップダイヤ テフロンプラチナプラスIH対応フライパン

トップダイヤ テフロンプラチナプラスIH対応フライパン パール金属 トップダイヤ テフロンプラチナプラスIH対応フライパン パール金属 トップダイヤ テフロンプラチナプラスIH対応フライパン パール金属 トップダイヤ テフロンプラチナプラスIH対応フライパン パール金属

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 表面処理テフロン加工、内面:ふっ素樹脂塗膜加工 内容量1枚
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効寸法(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12257194 HB-3756 528 405×210×100 200
3,800
2,398
2,638 (税込)
3日以内出荷

返品不可
12257264 HB-3759 883 500×295×120 280
6,400
3,998
4,398 (税込)
翌々日出荷

返品不可
12257237 HB-3758 784 475×275×120 260
5,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする