キャリパーブレーキ BRS101 ナット式 前後セット

キャリパーブレーキ BRS101 ナット式 前後セット - DIA-COMPE
ブレーキ種類キャリパーブレーキ材質(アーチ)アルミ冷間鍛造タイプ前後ナット式機構デュアルピボットデザイン、ワンピースブレーキシュー、57mmロングサイズアーチ質量(g/個)188前後区分前後セット内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13532113-シルバー
10,400
取扱い終了
返品不可
13532323-ブラック
10,400
取扱い終了
返品不可
13532409-ホワイト
10,000
取扱い終了
返品不可
13532454-ゴールド
8,600
取扱い終了
返品不可
13532497-レッド
8,600
取扱い終了
返品不可
13532533-ブルー
10,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする