ブレーキレバー TECH77 ストッパーなし 左右セット

ブレーキレバー TECH77 ストッパーなし 左右セット - DIA-COMPE
ホワイトセット内容左右セット材質(ブラケット)アルミダイキャスト/ブラック塗装仕上げ、(レバー)アルミ鍛造/バレル仕上げ質量(g)220 (ペア)クランプ寸法(mm)22.2(ヒンジタイプ)内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13536523-
3,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする