DIA-COMPE
DIA-COMPEの 自転車ブレーキ関連
DIA-COMPEの ブレーキレバー/シフトレバー
DIA-COMPEの ブレーキレバー
ブレーキレバー TECH77 ストッパーなし 左右セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
13536523
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
色
ホワイト
セット内容
左右セット
材質
(ブラケット)アルミダイキャスト/ブラック塗装仕上げ、(レバー)アルミ鍛造/バレル仕上げ
質量(g)
220 (ペア)
クランプ寸法(mm)
22.2(ヒンジタイプ)