DIA-COMPE DIA-COMPEの 自転車部品 DIA-COMPEの 自転車ブレーキ関連 DIA-COMPEの ブレーキレバー/シフトレバー ブレーキレバー TECH77W 右のみ ブレーキレバー TECH77W 右のみ 注文コード 色シルバー 仕様Wケーブルプル(2本引き) セット内容右のみ 材質(ブラケット)アルミダイキャスト/ブラック塗装、(レバー)アルミ鍛造 質量(g)136 クランプ寸法(mm)22.2(ヒンジタイプ) 内容量1個 注意 ※適合ワイヤーはロードバイク用の傘型ケーブルをご使用ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 13536706 - ¥3,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 自転車ブレーキ関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ケーブルOリング IPR07 ブレーキ用 C FOGLIA 税込¥329 ¥299 バスケットへ カラーVブレーキシュー Ruler(ルーラー) 税込¥802 ¥729 パフォーマンスアウターケーブルSET Ruler(ルーラー) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ カートリッジ式Vブレーキシュー FOGLIA 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ワイヤーキャップ 10ケイリ Ruler(ルーラー) 税込¥131 ¥119 テフロンインナー SSTPT20 シフト用 FOGLIA 税込¥769 ¥699 バスケットへ テフロンインナーケーブル ブレーキヨウ Ruler(ルーラー) 税込¥802 ¥729 バスケットへ ステンレスインナーケーブル ブレーキヨウ Ruler(ルーラー) 税込¥549 ¥499 バスケットへ テフロンインナーケーブル シフトヨウ Ruler(ルーラー) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ カラーシフトアウター2M FOGLIA 税込¥879 ¥799 ロードブレーキシュー Ruler(ルーラー) 税込¥813 ¥739 バスケットへ パフォーマンスアウターケーブルセット FOGLIA 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ チューブトップス(4本入り) FOGLIA 税込¥527 ¥479 バスケットへ ワイヤーキャップ10個入 FOGLIA 税込¥307 ¥279 カンチブレーキシュー Ruler(ルーラー) 税込¥604 ¥549 バスケットへ ケーブルOリング IPR08 ブレーキ用 K FOGLIA 税込¥329 ¥299 バスケットへ ケーブルOリング IPR02 シフト用 C FOGLIA 税込¥329 ¥299 バスケットへ シフトアウターキャップ FOGLIA 税込¥241 ¥219 バスケットへ Vブレーキシュー Ruler(ルーラー) 税込¥857 ¥779 バスケットへ ブレーキケーブルセット Ruler(ルーラー) 税込¥879 ¥799 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自転車用品自転車部品自転車ブレーキ関連ブレーキレバー/シフトレバーブレーキレバー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります ブレーキレバー シフトレバー シフト/ブレーキ一体型レバー シェアする マイページ 最近見た商品