ROAD スチールハンドル ロータイプ

ROAD スチールハンドル ロータイプ FANATIC(ファナティック)

全幅(mm)700 全高(mm)32.5 センター幅(mm)126 引き寸(mm)119 絞り角(°)24° 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14658438 50801112 メッキ
2,600
 
 
取扱い終了

返品不可
14658465 60801115 ブラック
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14658438 50801112 25911263 60801112 60801112 ROAD スチールハンドル [LOWタイプ] ACTIVE(アクティブ) 25911263 ROAD スチールハンドル [LOWタイプ] ACTIVE(アクティブ) 1個 4,398 税込4,838 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14658465 60801115 25911279 60801115 60801115 ROAD スチールハンドル [LOWタイプ] ACTIVE(アクティブ) 25911279 ROAD スチールハンドル [LOWタイプ] ACTIVE(アクティブ) 1個 4,398 税込4,838 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする