ビタクラフト スーパー鉄ウォックパン

ビタクラフト スーパー鉄ウォックパン VitaCraft(ビタクラフト) ビタクラフト スーパー鉄ウォックパン VitaCraft(ビタクラフト)
(1件のレビュー)

VitaCraft ビタクラフト スーパー鉄シリーズ鉄に特殊な熱処理”4層窒化加工"ををすることにより、鉄フライパンの魅力はそのままに、錆びにくく、丈夫な鉄フライパンが完成しました。
錆びにくいので、調理後の面倒な手入れも必要ありません。
※ビタクラフト社(米国)の厳重な品質管理のもと日本にて 製造されたものです。

材質本体:鉄、ハンドル:ステンレススチール 表面処理窒化加工処理 板厚(mm)1.5 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14677828 24
10,000
9,798
10,778 (税込)
3日以内出荷
14677837 28
11,500
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
14677828
2021-05-25
用途:
普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

鉄の中華フライパンが好きで使っていましたが、これは底が平なのでチャーハンも餃子も肉を焼くにも丁度良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする