曜日別特売

VATON フラット

VATON フラット - 大谷塗料

着色から上塗り乾燥まで1日。シックハウスに係わるトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。
塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上ります。
塗り易さは抜群です。抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靱な性能を持っています。

用途長時間、子供たちが生活する学校や多くの人が集まるホテル・店舗等の環境型木部塗装黄褐色形状液体規格F☆☆☆☆ O 01008主な用途木部沸点(℃)73~166臭気油脂臭密度0.819危険物の類別第四類特性耐候危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)70~80
注意
※VATONFX、VATONFXフロアーは原液にて使用して下さい。
但し、塗り面積、方法によってはVATONFXフロアーは専用シンナーで10%~20%希釈して下さい。
※乾燥、塗り重ね時間は、温度、湿度により異なります。
※艶消しの塗装の場合、必ず下塗りには、艶有りをご使用ください。
艶消しタイプの上に艶消しタイプを重ね塗りしますと、艶ムラになる恐れがあります。
※VATONFXの乾燥時間は24時間以上取って下さい。VATONFXフロアー塗装時の色ズレ等の原因となります。
※指定塗布量を超えて塗装されますと、硬化が遅れ、ホルムアルデヒドの発生が設定より多くなる事があります。
指定塗布量(50g/m2)を厳守下さい。
※ご使用の際は必ず換気をしながら塗装下さい。また、塗装後もしばらく換気を続けて下さい。
※塗料の付着したウエスや塗料カス、スプレーダスト等は破棄するまで必ず水に浸けておいて下さい。
酸化重合型のため、自然発火する恐れがあります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
危険等級
危険物の品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28592815-1缶(13kg)半艶第二石油類
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28592824-1缶(3.3kg)半艶第二石油類
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
28592840-1缶(0.8kg)半艶第二石油類
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
28592849-1缶(13kg)全艶消し第二石油類
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28592858-1缶(3.3kg)全艶消し第二石油類
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
28592867-1缶(0.8kg)全艶消し第二石油類
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
09456878-1缶(16L)半艶第一石油類
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
09456887-1缶(4L)半艶第一石油類
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
09456896-1缶(1L)半艶第一石油類
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
09456905-1缶(16L)全艶消し第一石油類
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
09456914-1缶(4L)全艶消し第一石油類
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
09456923-1缶(1L)全艶消し第一石油類
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09456878-28592815-画像準備中VATON フラット大谷塗料1缶(13kg)
29,980
税込32,978
内容量に違いがあります
09456887-28592824-画像準備中VATON フラット大谷塗料1缶(3.3kg)
8,898
税込9,788
内容量に違いがあります
09456896-28592840-画像準備中VATON フラット大谷塗料1缶(0.8kg)
3,798
税込4,178
内容量に違いがあります
09456905-28592849-画像準備中VATON フラット大谷塗料1缶(13kg)
29,980
税込32,978
内容量に違いがあります
09456914-28592858-画像準備中VATON フラット大谷塗料1缶(3.3kg)
8,998
税込9,898
内容量に違いがあります
09456923-28592867-画像準備中VATON フラット大谷塗料1缶(0.8kg)
3,898
税込4,288
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする