ビデオ延長器

ビデオ延長器 - ATEN

カテゴリ6aケーブル1本で、電源と1系統のHDMI信号を解像度4Kの場合は最大100m延長できる
4K対応POHタイプのHDMIツイストペアケーブルエクステンダーです。
ロングリーチモード機能を使用すれば、HDMI信号を解像度1080pにて最大150m延長することもできます。
RS-232およびIR信号パススルーに対応しているので、レシーバーからHDMIソースデバイスを操作できる上に
トランスミッターからHDMIディスプレイデバイスへアクセスすることもできます。
IR信号は双方向に延長することが可能です。

用途
映像信号の延長に
付属品
VE1812T用電源アダプター×1、IRトランスミッター(型番:2XRT-0004G)×1、IRレシーバー(2XRT-0003G-1)×1、3極着脱式ターミナルブロック×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)
0.45
消費電力(W)
6.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(ブラケット付)136×123×30、(ブラケット無)136×101×29
最大解像度
カテゴリ6a/7ケーブル:4K (100m)、1080p(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル:4K(70m)、1080p(100m)、ロングリーチモード:1080p(150m)
周囲環境
動作時/0~50度、保管時/-20~60度
コネクタ
【R】HDMIタイプA メス×2、【T】HDMIタイプA メス×2
アズワン品番
64-8303-07
最大延長(m)
100
入出力
入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
(入力/出力)100
準拠
HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CEC
オーディオ入力
1
オーディオ出力
1
内容量
1台
注意
※STPケーブルのご使用を推奨します
※ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください
※対応する4K解像度は3840×2160(60Hz(4:2:0)4096×2160(60Hz(4:2:0)までです
※HDCPはパススルー対応です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15288106VE1812
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15288106VE181215288115VE1812RVE1812 ビデオ延長器 ATEN 15288115ビデオ延長器ATEN1台
44,980
税込49,478
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする