VE1812 ビデオ延長器 ATEN 15288106

※使用例

ビデオ延長器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
15288106
品番
VE1812
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

カテゴリ6aケーブル1本で、電源と1系統のHDMI信号を解像度4Kの場合は最大100m延長できる
4K対応POHタイプのHDMIツイストペアケーブルエクステンダーです。
ロングリーチモード機能を使用すれば、HDMI信号を解像度1080pにて最大150m延長することもできます。
RS-232およびIR信号パススルーに対応しているので、レシーバーからHDMIソースデバイスを操作できる上に
トランスミッターからHDMIディスプレイデバイスへアクセスすることもできます。
IR信号は双方向に延長することが可能です。

用途
映像信号の延長に
付属品
VE1812T用電源アダプター×1、IRトランスミッター(型番:2XRT-0004G)×1、IRレシーバー(2XRT-0003G-1)×1、3極着脱式ターミナルブロック×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)
0.45
消費電力(W)
6.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(ブラケット付)136×123×30、(ブラケット無)136×101×29
最大解像度
カテゴリ6a/7ケーブル:4K (100m)、1080p(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル:4K(70m)、1080p(100m)、ロングリーチモード:1080p(150m)
周囲環境
動作時/0~50度、保管時/-20~60度
コネクタ
【R】HDMIタイプA メス×2、【T】HDMIタイプA メス×2
アズワン品番
64-8303-07
最大延長(m)
100
入出力
入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
(入力/出力)100
準拠
HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CEC
オーディオ入力
1
オーディオ出力
1
注意
※STPケーブルのご使用を推奨します
※ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください
※対応する4K解像度は3840×2160(60Hz(4:2:0)4096×2160(60Hz(4:2:0)までです
※HDCPはパススルー対応です

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15288106VE181215288115VE1812RVE1812 ビデオ延長器 ATEN 15288115ビデオ延長器ATEN1台
44,980
税込49,478
品番が変更になりました
15288106VE181215288124VE1812TVE1812 ビデオ延長器 ATEN 15288124ビデオ延長器ATEN1台
49,980
税込54,978
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする