【送料込み】軽トラ用サマータイヤ LINAM G2 リブラグ

【送料込み】軽トラ用サマータイヤ LINAM G2  リブラグ FALKEN(住友ゴム)
(10件のレビュー)

住友ゴム工業がおくる2大ブランド「DANLOP」「FALKEN」。そのFALKENブランドの軽トラック専用のサマータイヤが「LINAM G2」。
軽トラタイヤでは珍しい「リブラグパターン」を採用。畑や林道などの非舗装路に強く、優れた走行性能を発揮します。(リブラグとは、縦溝(リブ)と横溝(ラグ)が組み合わさったパターンの呼称です)
もちろん舗装路でも雨天の使用も問題ありません。

タイヤ幅(mm)145 リム径(inch)12 本数1本 プライ数6 タイヤサイズ145R12 6PR 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプ軽トラ 内容量1本
注意
※タイヤの側面にはFALKENの文字の記載がなく、以前のブランド「OHTSU」という表記になっておりますので予めご了承ください。
※ホイールは付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18426809 145R12 6PR
6,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-04-15
用途:
軽トラ履き替え用

大変良いタイヤなのですが、取り扱い中止となってしまいました。田んぼ、山道などを走る機会が多かったことから大変残念です。

対象商品:
18426809
2021-12-25
用途:
貴重な荒れ地用タイヤ
農・林・水産業

稲作その他雑用で使っている軽トラに取り付けました。

稲刈りが終わった田んぼや荒れ地、未舗装急坂などを走りますが、新車についてくるタイヤよりも格段に喰い付き、良く走ります。
現在3000キロほど走りましたが、あまり減っていません。溝が深いので寿命も長そうです。

対象商品:
18426809
2021-11-14
用途:
軽トラに
ガレージ中西 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

濡れてるあぜ道も難なくいけて非常に良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
18426809
2021-07-26
用途:
軽トラの履き替え用

市場にほとんどないリブラグライクなタイヤで、貴重なタイヤです。通勤は砕石を敷きならした山道をほぼ毎日通っていますが、通常のサマータイヤですとパンクが多く、また直ぐにすり減ってしまいますが、このタイヤは長持ちします。山道や泥濘地をよく走る方に実用的なタイヤとしておすすめです。また、価格も安いのでお気に入りです。引き続き販売を続けて頂きたいタイヤです。

対象商品:
18426809
2021-04-16
用途:
軽トラの履き替え用

タイヤが到着次第、即履き替えました。砂利道の通勤道を4km位走りますが、溝が深いタイヤは砂利道のショックを和らげてくれ、乗り心地がワンランクアップします。ロードノイズは、無理やり速度を出せば純正に比べて大き目かな?と思う辺りから風切り音、エンジン音も大きくなるので、そもそも気にはなりません。
それから、昔懐かしいい「OHTSU」のロゴもいい感じです。これからも引き続きこのタイヤは販売し続けて頂きたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
18426809
2020-07-15
用途:
安価で重宝!!

軽トラ4WDの車検時の交換用に安易に入手でとても良いと大評判

1人が参考にしています
対象商品:
18426809
2020-01-17
用途:
農業用の軽トラに使用

新車装着タイヤと比べると、荒れたコンクリート舗装や非舗装道路でのグリップが良いです。商品説明にあるように舗装路でも、雨天時の走行も問題ありません。ノイズは大きくなりますが、軽トラなので、あまり気にならないです。次回もこのタイヤを装着しようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18426809
2020-02-16
用途:
保守交換
サービス業

軽トラに使用、安さに惹かれてためしに購入後、一年間使ってみましたが
まったく問題なく使用でき、良いものだと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする