エアダスター マグネット付

エアダスター マグネット付 モノタロウ
(5件のレビュー)

本体にマグネットが付属されており、使用後にコンプレッサーのタンク等にピタッとくっつける事が出来ますので、置き場所に困らず使用したい時にすぐ使用する事が出来ます。

用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 接続方式カプラー接続(サイズ1/4) ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)3 空気消費量(L/min)230(0.49MPaの場合) 使用温度範囲(℃)0~70 最高使用圧力(MPa)1.47 内容量1個
注意
※適正な空気圧力でご使用ください。
※エアーコンプレッサ以外の動力源で使用しないでください。
※破損の原因になる為、落としたりしないようご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18825836 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18825836 - 64977648 - - エアダスター モノタロウ 64977648 エアダスター モノタロウ 1個 1,598 税込1,758 マグネットなしの商品となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18825836
2023-02-13
用途:
自動車整備等
岸本オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

マグネット付きということで買ってみたが、なぜ磁石をこちら側に付けた!?
右利きの人なら右手で本体を持って、左手でカプラーを外すと思う。そして、片付けるならそのまま右手でスチール部分に吸着させると思うが、その際に180度回転させる必要があるのが地味にストレス。両側に付けるか、任意の側に付け替えられるようにしてもらいたかった。
エアダスターとしての性能は普通。

対象商品:
18825836
2022-05-09
用途:
バイクなどの整備時に使用
その他業種

コストパフォーマンスが良い。何より、磁石付きは便利で使い勝手が良い。

対象商品:
18825836
2021-01-25
用途:
加工作業時のダスト飛ばし
製造業

レバーも柔らかくエアーの調整もしやすいく使いやすいです。
欲を言わせてもらうならマグネットが両面に付いていればもっと良かった。

対象商品:
18825836
2021-09-15
用途:
メンテナンス時
建設業・工事業

新品時からノズルが腐食していたり、品質が悪いのが残念。

対象商品:
18825836
2019-05-02
用途:
現場で使用しています。
製造業

マグネットがついていますので、壁に置けるので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする